Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Teljesítménymérő PAC3220 Modbus TCP 96x96mm LCD 100-250V AC/DC IP65 SN127856 - 7KM3220-0BA01-1DA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

231 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869570013

Sonepar cikkszám

SN127856

Gyártói cikkszám

7KM3220-0BA01-1DA0

Gyártói típuskód

7KM3220-0BA01-1DA0

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

100-250 V

Digitális kimenetek száma:

2

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Feszültségmérő bemenetek száma:

3

Árammérő bemenetek száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

2

Ethernet csatlakozások száma:

0

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Igen

Firmware aláírással:

Igen

Mélység:

56 mm

    SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm teljesítményfigyelő készülék

    A 7KM PAC3220 egy többfunkciós mérőeszköz, amely lehetővé teszi az összes fontos elektromos jellemző érték pontos, reprodukálható és megbízható mérését az áramelosztó rendszerekben.

    Műszaki részletek:

    • Protokoll: Modbus TCP
    • Grafikus kijelző
    • U besorolású bemenet: 690/400V 45-65Hz
    • IE névleges bemenet: X/1A vagy X/5A AC
    • Tápellátás: 100 ... DCRON 250 %s AC multiméter
    • Mérési tartomány: +-100 V
    • Kommunikációs lehetőségek: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU

    Ügyfél előnyök:

    • Pontos mérés az elektromos értékekről a rendszer állapotának és az energiarendszer minőségének értékeléséhez.
    • Egyszerű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe.
    • Kiegészítő modulokkal további digitális és analóg bemenetek, valamint maradékáram mérés is megvalósítható.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a kórházakat és adatközpontokat.