SIEMENS - TEMP. MONIT. RELAY W. IO-LINK., SCREW SX024935 - 3RS1440-1HB50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 45 mm
Magasság - 106 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024935
Gyártói cikkszám
3RS1440-1HB50
Gyártói típuskód
3RS1440-1HB50
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-50-750 °C
Váltóérintkezők száma:
3
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V