SIEMENS - TEMP. MONIT. RELAY W. IO-LINK, SPRING-L. SX024938 - 3RS1441-2HB50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 45 mm
Magasság - 108 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024938
Gyártói cikkszám
3RS1441-2HB50
Gyártói típuskód
3RS1441-2HB50
Mérőáramkörök száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
45 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-50-750 °C
Váltóérintkezők száma:
3
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V