Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - TEMP. MONIT. RELAY W. IO-LINK., SPRING SX024936 - 3RS1440-2HB50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TEMP. MONIT. RELAY W. IO-LINK., SPRING SX024936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 108 mm

  • Mélység - 91 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024936

Gyártói cikkszám

3RS1440-2HB50

Gyártói típuskód

3RS1440-2HB50

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

45 mm

Magasság:

108 mm

Mélység:

91 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-50-750 °C

Váltóérintkezők száma:

3

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

TEMP. MONIT. RELAY W. IO-LINK., SPRING