Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024877 - 3RS1000-2CK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 84 mm

  • Mélység - 91 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024877

Gyártói cikkszám

3RS1000-2CK10

Gyártói típuskód

3RS1000-2CK10

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

91 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-230 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

-99999--99999 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

0-100 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-230 V

hőmérséklet figyelő relé Pt100, túllépés 1 küszöbérték, szélesség 22,5 mm 0 °C - 100 °C 110-120/220-240 V AC 1 NO + 1 NC, nyugalmi áramelv rugós kapocs !!!kihagyott termék!!! az előnyben részesített utód a 3RS2500-2AW30 Hőmérséklet-ellenőrző SIRIUS 3RS10