SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024878 - 3RS1000-2CK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024878
Gyártói cikkszám
3RS1000-2CK20
Gyártói típuskód
3RS1000-2CK20
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-230 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
-99999--99999 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-200 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-230 V