SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024881 - 3RS1002-2CD30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 22.5 mm
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Hőmérsékletmérési tartomány - 100-300 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024881
Gyártói cikkszám
3RS1002-2CD30
Gyártói típuskód
3RS1002-2CD30
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
100-300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
TEMPERATURE MONITORING RELAY