Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024883 - 3RS1010-1CD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 92 mm

  • Mélység - 91 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024883

Gyártói cikkszám

3RS1010-1CD10

Gyártói típuskód

3RS1010-1CD10

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

91 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

-99999-24 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

0-100 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-0 V

TEMPERATURE MONITORING RELAY