Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024945 - 3RS2040-1GD50

MásolásMásolás
SIEMENS - TEMPERATURE MONITORING RELAY SX024945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 106 mm

  • Mélység - 91 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024945

Gyártói cikkszám

3RS2040-1GD50

Gyártói típuskód

3RS2040-1GD50

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

45 mm

Magasság:

106 mm

Mélység:

91 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-0 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-0 V

TEMPERATURE MONITORING RELAY