SIEMENS - TEMPERATURE SENSOR/LIMITER SX024905 - 3RS1042-1GW70
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 45 mm
Magasság - 106 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024905
Gyártói cikkszám
3RS1042-1GW70
Gyártói típuskód
3RS1042-1GW70
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-50-750 °C
Váltóérintkezők száma:
2
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V