SIEMENS - TEMPERATURE SENSOR/LIMITER SX024906 - 3RS1042-2GD70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 45 mm
Magasság - 108 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024906
Gyártói cikkszám
3RS1042-2GD70
Gyártói típuskód
3RS1042-2GD70
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
45 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
-99999-24 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-50-750 °C
Váltóérintkezők száma:
2
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-0 V