SIEMENS - Terheléskapcsoló 25A be-ki mellső rögz. 3LD2103-1TP51 SN098576 - 3LD2103-1TP51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209402966
Sonepar cikkszám
SN098576
Gyártói cikkszám
3LD2103-1TP51
Gyártói típuskód
3LD2103-1TP51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 25 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 9,5 kW
- Elöl szerelt, 1 NC, 1 NO
- Forgó kezelőszerv, fekete
- 4 lyukú fogantyú rögzítése
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
- Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Kültéri alkalmazásokhoz ideális IP65 tokozott burkolattal
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a biztonságos leállítást különböző ipari alkalmazásokban.