SIEMENS - TERM. (L+L-A) W/O LED SX038285 - 8WA2011-3KE10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 64 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038285
Gyártói cikkszám
8WA2011-3KE10
Gyártói típuskód
8WA2011-3KE10
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
64 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Szintek száma:
5
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-99999--99999 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szín:
szürke
Szélesség:
5 mm
Mélység:
72 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem