Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Termikus motorvédelem 7-10A 4kW S00 G50377 - 3RU1116-1JB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termikus motorvédelem  7-10A 4kW S00 G50377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 7-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209270442

Sonepar cikkszám

G50377

Gyártói cikkszám

3RU1116-1JB0

Gyártói típuskód

3RU1116-1JB0

Beállítható áramtartomány:

7-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Termikus motorvédelem 7-10A 4kW S00