SIEMENS - Termikus védelmi relé 3pólus 20-28A 10 oszt SN075901 - 3RU2126-4NB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 23-28 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209780972
Sonepar cikkszám
SN075901
Gyártói cikkszám
3RU2126-4NB0
Gyártói típuskód
3RU2126-4NB0
Beállítható áramtartomány:
23-28 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Manuális-Automatikus-Reset
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Széleskörű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis tartozékok S00-tól S3-ig
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
Túlterhelési relé 23...28 A termikus Motorvédelemhez S0 méret, 10. osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.