SIEMENS - TERMINAL BLOCK FOR CURRENT OUTPUT SX025904 - 3RV2917-5D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - erősáramú kapcsolat
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025904
Gyártói cikkszám
3RV2917-5D
Gyártói típuskód
3RV2917-5D
Tartozék fajtája:
erősáramú kapcsolat
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Maximális vezeték keresztmetszet: 6 mm2
- Kompatibilis 3 fázisú sínekkel
- Moduláris felépítés
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmas csatlakoztatási lehetőségek
- Időtakarékos telepítési folyamat
- Mindig naprakész technológia
- Magas megbízhatóság és tartósság
Sorkapocs 6 mm2 áramkivezetéshez és 3 fázisú sínek csatlakoztatásához
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.