SIEMENS - TERMINAL PLATE 120 MM2 SX038092 - 8US1921-1CD02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 90 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 250 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038092
Gyártói cikkszám
8US1921-1CD02
Gyártói típuskód
8US1921-1CD02
Adapterszélesség:
90 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
- Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen.
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően.
- Kompakt kialakítás a modern elosztótáblákhoz.
- Gyors szerelhetőség a rögzítés hossztartókra történő egyszerűségével.
- Áttekinthető elrendezés a védőberendezések számára.
Csatlakozó modul 120 mm2
A Csatlakozó modul 120 mm2 egy biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést biztosít a 35-120 mm2, 90x 160 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezéseihez.