SIEMENS - TERMINAL PLATE N 120 MM2 SX038093 - 8US1921-1CE02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 30 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 250 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038093
Gyártói cikkszám
8US1921-1CE02
Gyártói típuskód
8US1921-1CE02
Adapterszélesség:
30 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Csatlakozó modul N 120 mm2 10-120 mm2, 30x 160 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos le