SIEMENS - TERMINAL PLATE WITH COVER 150 MM2 SX038091 - 8US1921-1CC02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 90 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 480 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038091
Gyártói cikkszám
8US1921-1CC02
Gyártói típuskód
8US1921-1CC02
Adapterszélesség:
90 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
480 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Csatlakozó modul 150 mm2, 3 pólusú, 3 pólusú, 35-150 mm2 90x 160 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek ha