SIEMENS - TERMINAL PLATE WITH COVER 50 MM2 SX038090 - 8US1921-1CB02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 300 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038090
Gyártói cikkszám
8US1921-1CB02
Gyártói típuskód
8US1921-1CB02
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
300 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
- 3 pólusú, 6-50 mm2
- 54x 160 mm méret
- Rögzítés hossztartókra
- Sín rés 60 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Akár 1600 A áramok egyszerű beállítása
- Világszerte engedélyezett és használható a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
Csatlakozó modul 50 mm2, 3 pólusú
A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek csatlakozó modulja biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.