SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 230V AC,1 z GT34407 - 3RN1000-1AM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209437678
Sonepar cikkszám
GT34407
Gyártói cikkszám
3RN1000-1AM00
Gyártói típuskód
3RN1000-1AM00
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Magasság:
83 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 230V AC,1 z