SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny SN091569 - 3RN1010-2CM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091569
Gyártói cikkszám
3RN1010-2CM00
Gyártói típuskód
3RN1010-2CM00
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC
Magasság:
94 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny