SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24-240V AC/DC GT78148 - 3RN1013-1BW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209431768
Sonepar cikkszám
GT78148
Gyártói cikkszám
3RN1013-1BW10
Gyártói típuskód
3RN1013-1BW10
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
102 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24-240V AC/DC