SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24-240VAC 1z1ny SN015056 - 3RN1022-1DW00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 2
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209431751
Sonepar cikkszám
SN015056
Gyártói cikkszám
3RN1022-1DW00
Gyártói típuskód
3RN1022-1DW00
Mérőáramkörök száma:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
102 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24-240VAC 1z1ny