SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24-240VUC 1z1ny GT15693 - 3RN1062-1CW00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 6
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209431744
Sonepar cikkszám
GT15693
Gyártói cikkszám
3RN1062-1CW00
Gyártói típuskód
3RN1062-1CW00
Mérőáramkörök száma:
6
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24-240VUC 1z1ny