Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V-240V AC/DC 1z+1ny SN085645 - 3RN2023-1DW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V-240V AC/DC 1z+1ny SN085645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 2

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621006789

Sonepar cikkszám

SN085645

Gyártói cikkszám

3RN2023-1DW30

Gyártói típuskód

3RN2023-1DW30

Mérőáramkörök száma:

2

Levehető szorítókkal:

Igen

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Termisztoros motorvédő relé Figyelmeztető és lekapcsoló eszköz 22,5 mm-es ház csavaros kapocs 1 NO érintkező + 1 CO érintkező US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás ATEX jóváhagyással 3 LED (KÉSZ/FIGYELMEZTETÉS/KIOLDOTT) Biztonságos g