Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V-240V AC/DC SN107317 - 3RN2010-1BW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V-240V AC/DC SN107317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Nem

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621004464

Sonepar cikkszám

SN107317

Gyártói cikkszám

3RN2010-1BW30

Gyártói típuskód

3RN2010-1BW30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

    Termisztoros motorvédő relé

    A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motorok közvetlen túlmelegedés elleni védelméhez készült, automatikus visszaállítással és gyors hibadiagnosztikával.

    Technikai részletek:

    • Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
    • Csavaros kapocs
    • 2 váltóérintkező
    • US = 24 V-240 V AC/DC
    • Automatikus visszaállítás bimetál kapcsolóhoz
    • 2 LED (READY/TRIPPED)
    • Galvanikus leválasztás
    • Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
    • ATEX jóváhagyás lehetősége
    • Elérhető 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
    • Keményaranyozott érintkezők

    Vevői előnyök:

    • Közvetlen hőmérsékletmérés a motor tekercselésénél, amely védelmet nyújt abnormális körülmények között
    • Nincs szükség a készülék paramétereinek beállítására PTC érzékelők vagy bimetál kapcsolók használatával
    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
    • Klímaálló és érintésmentes kialakítás
    • Széles feszültségtartomány és nemzetközi tanúsítvány a globális használat érdekében
    • Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
    • Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot, biztosítva a megbízhatóságot