SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC 1z+1ny GT66367 - 3RN1010-1CB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209437661
Sonepar cikkszám
GT66367
Gyártói cikkszám
3RN1010-1CB00
Gyártói típuskód
3RN1010-1CB00
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
92 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC 1z+1ny