Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC SN080710 - 3RN1000-1AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC SN080710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080710

Gyártói cikkszám

3RN1000-1AB00

Gyártói típuskód

3RN1000-1AB00

Mérőáramkörök száma:

1

Levehető szorítókkal:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Magasság:

83 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

91 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC