SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC/DC SN108618 - 3RN2010-1BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Nem
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108618
Gyártói cikkszám
3RN2010-1BA30
Gyártói típuskód
3RN2010-1BA30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
- Szabványos kiértékelő egység
- 22,5 mm-es ház
- Csavaros kapocs
- 2 váltóérintkező
- US = 24 V AC/DC
- Automatikus visszaállítás bimetál kapcsolóhoz
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Galvanikus leválasztás
- PTC érzékelők vagy bimetál kapcsolók használata
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- ATEX jóváhagyás
- Széles feszültségtartomány
- Keményaranyozott érintkezők
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Közvetlen hőmérsékletmérés a motor védelme érdekében
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása
- Klímaálló és érintésmentes kivitel
- Szabványosított tartozékok a könnyű kiválasztás és tárolás érdekében
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén
Termisztoros motorvédő relé
A Termisztoros motorvédő relé SIRIUS 3RN2 a motorok túlmelegedés elleni védelméhez közvetlen hőmérsékletméréssel készült.