Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC GT79668 - 3RN1011-1CB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V AC GT79668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Külső Reset lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209431829

Sonepar cikkszám

GT79668

Gyártói cikkszám

3RN1011-1CB00

Gyártói típuskód

3RN1011-1CB00

Mérőáramkörök száma:

1

Levehető szorítókkal:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Magasság:

102 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

91 mm

Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Termisztoros motorvédelem 24V AC