SIEMENS - Termoelektromos szelepállító motor AC 230V NC 1,2m STA321 SN088287 - STA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230 V AC
Vezérlőjel - kétpontos
Funkció - feszültségmentesen zárt (NC)
Segédérintkező - Nem
Végérintkezőkkel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088287
Gyártói cikkszám
STA23
Gyártói típuskód
STA321
Tápfeszültség:
230 V AC
Vezérlőjel:
kétpontos
Funkció:
feszültségmentesen zárt (NC)
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Automatikus löketfelismerés:
Igen
Kivitel:
viasszal megtöltve
Lökethossz:
4.5 mm
Üzemidő:
210 s
Első nyitás:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Állapotjelzővel:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
5-40 °C
Önbeállító ütéshossz:
Igen
Névleges teljesítmény:
2.5 VA
Csatlakozás a szelepre:
M30x1,5
Szín:
fehér
Max. felvett el. energia:
58 VA
Szélesség:
44 mm
Hosszúság:
65 mm
Magasság:
74 mm
Átmérő:
44 mm