Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termoelektromos szelepállító motor AC 230V NO 1,2m SN053088 - STP23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Termoelektromos szelepállító motor AC 230V NO 1,2m SN053088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 230 V AC

  • Vezérlőjel - kétpontos

  • Funkció - feszültségmentesen nyitott (NO)

  • Segédérintkező - Nem

  • Végérintkezőkkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053088

Gyártói cikkszám

STP23

Gyártói típuskód

STP23

Tápfeszültség:

230 V AC

Vezérlőjel:

kétpontos

Funkció:

feszültségmentesen nyitott (NO)

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Igen

Kivitel:

viasszal megtöltve

Lökethossz:

4.5 mm

Üzemidő:

210 s

Első nyitás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Állapotjelzővel:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

5-40 °C

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Névleges teljesítmény:

2.5 VA

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Szín:

fehér

Max. felvett el. energia:

58 VA

Szélesség:

44 mm

Hosszúság:

65 mm

Magasság:

74 mm

Átmérő:

44 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mágneses szelep ; Termoelektromos szelepállító motor AC 230V NO 1,2m