SIEMENS - Termosztát 17-90fokC csőtermosztát GT44093 - RAM-TR.2000M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Méréstartomány - 0-90 °C
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44093
Gyártói cikkszám
RAM-TR.2000M
Gyártói típuskód
RAM-TR.2000M
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Méréstartomány:
0-90 °C
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Működtetés:
forgó
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Robbanásvédett:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 17-90fokC csőtermosztát