SIEMENS - Termosztát 5-40 fokC progr szobai infra.távir. IP30 GT22087 - RDF210/IR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 5-40 °C
Szín - fehér
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22087
Gyártói cikkszám
RDF210/IR
Gyártói típuskód
RDF210/IR
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-40 °C
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP30
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-40 fokC progr szobai infra.távir.