SIEMENS - Termosztát fedőlap Alu SN004142 - 5TC9250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869252810
Sonepar cikkszám
SN004142
Gyártói cikkszám
5TC9250
Gyártói típuskód
5TC9250
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Normál zárt érintkező/váltóérintkező
- Mérete: 55x55 mm
- Széles színválaszték
- Fényerő-szabályozók minden általános terheléshez
- Mozi érzékelők felületre és süllyesztett változatban
- Redőny-/redőnyvezérlők
- Időzítők
- Stílusos design, amely kiemeli a helyiség esztétikáját
- Széleskörű tervezési lehetőségek
- Kiterjedt kiegészítő funkciók a telepítési technológiához
- Minőség és megbízhatóság a Siemens termékekben
Delta i-system alumínium-fémes szobahőmérséklet-szabályozó burkolat
A DELTA i-system alumínium-fémes szobahőmérséklet-szabályozó burkolat modern megoldást kínál a helyiségek hőmérsékletének szabályozására, stílusos formában.