SIEMENS - Termosztát fedőlap titánfehér GT65466 - 5TC9221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869252551
Sonepar cikkszám
GT65466
Gyártói cikkszám
5TC9221
Gyártói típuskód
5TC9221
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Normál zárt érintkező/váltóérintkező
- 55x55 mm méret
- Fényerő-szabályozók minden általános terheléshez, beleértve a LED-es világítást
- Moziérzékelők felületre és süllyesztett változatban
- Redőny-/redőnyvezérlők
- Időzítők
- Széles választék a különböző tervezési igényekhez
- Egyszerű telepítés a kiterjedt kiegészítő funkcióknak köszönhetően
- Stílusos megjelenés, amely fokozza a helyiségek esztétikáját
- Minőség és design a Siemens garantálásával
Delta i-system titán fehér szobahőmérséklet-szabályozó burkolat
A DELTA i-system titán fehér szobahőmérséklet-szabályozó burkolat stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.