SIEMENS - Termosztát (higrosztát) 250VAC 95% páratart.érz. mech. GT64733 - 8MR2170-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 5 A
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169672948
Sonepar cikkszám
GT64733
Gyártói cikkszám
8MR2170-1C
Gyártói típuskód
8MR2170-1C
Névleges áram In:
5 A
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
egyéb
mechanikus higrosztát 35 - 95% RF, 5 A 250 V AC MFR012 01220.0-00 SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrénybe szerel