Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termosztát IP20 SN001694 - REV24DC

MásolásMásolás
SIEMENS - Termosztát IP20 SN001694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001694

Gyártói cikkszám

REV24DC

Gyártói típuskód

REV24DC

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát