SIEMENS - Termosztát kapcsolószekrénybe 0-60C NC érintkező SN070035 - 8MR2170-2BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169686587
Sonepar cikkszám
SN070035
Gyártói cikkszám
8MR2170-2BA
Gyártói típuskód
8MR2170-2BA
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; Termosztát kapcsolószekrénybe 0-60C NC érintkező