SIEMENS - Termosztát kapcsolószekrénybe 0-60C NO érintkező SN070032 - 8MR2170-2BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169686594
Sonepar cikkszám
SN070032
Gyártói cikkszám
8MR2170-2BB
Gyártói típuskód
8MR2170-2BB
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; Termosztát kapcsolószekrénybe 0-60C NO érintkező