SIEMENS - Termosztát progr szobai digitális heti érintőgomb IP30 GT95902 - RDD100.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP30
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95902
Gyártói cikkszám
RDD100.1
Gyártói típuskód
RDD100.1
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát progr szobai digitális heti érintőgomb