SIEMENS - Termosztát s.betét szobai 250V 10A(6A) IP30 GT32248 - 5TC9200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP30
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869252506
Sonepar cikkszám
GT32248
Gyártói cikkszám
5TC9200
Gyártói típuskód
5TC9200
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
70 mm
Szélesség:
70 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Alaphelyzetben zárt érintkező
- Fényerő-szabályozók minden általános terheléshez
- LED-es világítás támogatása
- Moziérzékelők felületre és süllyesztett változatban
- Redőny-/redőnyvezérlők
- Időzítők
- Stílusos formák és sokféle szín
- Kiterjedt kiegészítő funkciók a telepítési technológiához
- Design és minőség a tökéletességig
- Ideális megoldás bármely helyiség esztétikájának fokozására
Szobahőmérséklet-szabályozó Készülékbetét
A DELTA termékek széles választéka egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.