Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termosztát szobai 230V 8-30°C IP30 SN091201 - RCC10

MásolásMásolás
SIEMENS - Termosztát szobai 230V 8-30°C IP30 SN091201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Méréstartomány - 8-30 °C

  • Védettség (IP) - IP30

  • Magasság - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091201

Gyártói cikkszám

RCC10

Gyártói típuskód

RCC10

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Méréstartomány:

8-30 °C

Védettség (IP):

IP30

Magasság:

114 mm

Szélesség:

97 mm

Mélység:

43 mm

Termosztát szobai 230V 8-30°C IP30