Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termosztát szobai 250V,10,2-6A IP30 GT31919 - RAA11

MásolásMásolás
SIEMENS - Termosztát szobai 250V,10,2-6A IP30 GT31919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Klímaberendezéshez alkalmas - Igen

  • Szín - egyéb

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31919

Gyártói cikkszám

RAA11

Gyártói típuskód

RAA11

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Magasság:

97 mm

Szélesség:

96 mm

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

36 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát szobai 250V,10,2-6A