SIEMENS - Termosztát szobai LCD kijelzővel, elektronikus forgatógomb GT78091 - RDH10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Program-memóriahelyek száma - 30
RDS - Igen
Szélesség - 430 mm
Magasság - 132.5 mm
Mélység - 279 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78091
Gyártói cikkszám
RDH10
Gyártói típuskód
RDH10
Program-memóriahelyek száma:
30
RDS:
Igen
Szélesség:
430 mm
Magasság:
132.5 mm
Mélység:
279 mm
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát szobai LCD kijelzővel, elektronikus forgatógomb