SIEMENS - TERVTARTÓ DIN A4 D30MM SX035686 - 8GD9132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 238 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035686
Gyártói cikkszám
8GD9132
Gyártói típuskód
8GD9132
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
238 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
30 mm
Áttetsző:
Nem
- Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Átfogó tervezésű közös platformszerkezet
- Moduláris elrendezés
- Eszközspecifikus szerelőkészletek integrálhatók különféle elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentálásig
- Könnyű tervezés és telepítés
- Rugalmas és testreszabható megoldások
- Biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúra az épületek és ipar számára
- Átfogó portfólió a Siemens védelmi, kapcsoló-, mérő- és felügyeleti eszközeiből
Áramköri diagram zseb, 30 mm mély DIN A4-es állóhoz, öntapadós
Az ALPHA elosztótábla egy átfogó rendszer, amely falra és padlóra szerelhető elosztótáblákból áll, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.