Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tetőklíma P=1190W Ph=2050W 401x415x567 mm SN124611 - 8MR6423-5DE20

MásolásMásolás
SIEMENS - Tetőklíma P=1190W  Ph=2050W 401x415x567 mm SN124611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 401 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124611

Gyártói cikkszám

8MR6423-5DE20

Gyártói típuskód

8MR6423-5DE20

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

401 mm

Magasság:

415 mm

Mélység:

567 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2050 W

Fűtési funkcióval:

Nem

Hűtőegység Tetőre szerelhető Hűtőteljesítmény 2050 W 230V AC RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Belső áramkör IP54 Külső áramkör IP34 SIVACON 8MF/8MR rendszer klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálá