Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.14 - 0.20 A SX024999 - 3RU2116-0BB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.14 - 0.20 A SX024999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.14-0.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024999

Gyártói cikkszám

3RU2116-0BB0

Gyártói típuskód

3RU2116-0BB0

Beállítható áramtartomány:

0.14-0.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,14...0,20 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret

    A termikus túlterhelésrelé SIRIUS 3RU2 a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
    • Osztály: 10-es
    • Beállítási tartomány: 0,14...0,20 A
    • Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Világméretű jóváhagyások
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész