Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.18 - 0.25 A SX025005 - 3RU2116-0CB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.18 - 0.25 A SX025005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.18-0.25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025005

Gyártói cikkszám

3RU2116-0CB1

Gyártói típuskód

3RU2116-0CB1

Beállítható áramtartomány:

0.18-0.25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,18...0,25 A Hő Motorvédelemhez S00 méret

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, különösen rugalmas és költséghatékony megoldást kínálva a túlterhelés és fáziskiesés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Beállítási tartomány: 0,18...0,25 A
    • Osztály: 10. osztály
    • Telepítés: Önálló telepítés
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás a túlterhelés védelmére
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész